カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • ホンダ(2)
  • シバタ(フォークリフト)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 富士電機(1)
  • 浅香工業(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 金剛工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35100 3-a01」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X225シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X225シリーズ

    コガネイ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)225作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ DAK32X800 コガネイ

    スリムシリンダ DAK32X800

    コガネイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ DA32X1000 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X1000

    コガネイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X850 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X850

    コガネイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAC40X750 コガネイ

    スリムシリンダ DAC40X750

    コガネイ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)750種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
エアシリンダカテゴリ