カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(140)
  • KANA(片山チエン)(94)
  • New-Era(ニューエラー)(41)
  • 三木プーリ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • TOKISTAR(16)
  • 岩田製作所(15)
  • 三興製作所[スプロケット](14)
  • 椿本チエイン(12)
  • NACHI(不二越)(11)
  • 酒井製作所(9)
  • サンドビック(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • イスカル(5)
  • エスコ(5)
  • ノーブランド(5)
  • ホンダ(4)
  • SIEMENS(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35B16」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAKS16シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAKS16シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ

    コガネイ
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ジグシリンダCシリーズ CCDAS16 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CCDAS16

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAS16X100シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAS16X100シリーズ

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X35シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X35シリーズ

    コガネイ
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)35作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X35シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X35シリーズ

    コガネイ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)35作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様デュアルストロークセンサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ジグシリンダCシリーズ CCDAKS16 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CCDAKS16

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS16

    コガネイ
    8,598税込9,458
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X35 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X35

    コガネイ
    7,398税込8,138
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)35種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    9,798税込10,778
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES16X35 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES16X35

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    10日以内出荷
    仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)35種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様多位置形センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAPS16

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
エアシリンダカテゴリ