カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • ホンダ(8)
  • SMC(4)
  • CKD(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • Igus(イグス)(2)
  • RS PRO(2)
  • NAKANO(2)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 千代田通商(1)
  • ニチバン(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • 遠州工業(1)
  • HARWIN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 9710」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X115 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X115

    コガネイ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)115種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X110 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X110

    コガネイ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)110種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X125 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X125

    コガネイ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X120 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X120

    コガネイ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)120種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X105 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X105

    コガネイ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)105種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
エアシリンダカテゴリ