カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,585)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(623)
  • omron(オムロン)(230)
  • IDEC(和泉電気)(136)
  • Panasonic(パナソニック)(136)
  • 東芝(123)
  • 三菱電機(109)
  • RS PRO(99)
  • ダイヤトレンド(86)
  • DiodesZetex(83)
  • グーリング(71)
  • CKD(66)
  • エスコ(59)
  • WEBA(38)
  • 京セラ(37)
  • テンパール工業(37)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(35)
  • STMicro(33)
  • メディアカバーマーケット(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3ma」の検索結果

関連キーワード
1,586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有接点センサスイッチ CS□M□ コガネイ

    有接点センサスイッチ CS□M□

    コガネイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様【接点保護対策】要対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形

    コガネイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
    形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • マグネット式ロッドレスMRCシリーズ コガネイ

    マグネット式ロッドレスMRCシリーズ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形
  • スイングシリンダ コガネイ

    スイングシリンダ

    コガネイ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。
    仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~00ロッド先端ねじおねじ
  • スリムシリンダ DAL50 コガネイ

    スリムシリンダ DAL50

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 低速仕様

    コガネイ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAB40X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB40X25

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAB32X50

    コガネイ
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ DAL40 コガネイ

    スリムシリンダ DAL40

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリムシリンダ DAB20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X25

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAB20X50

    コガネイ
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイ

    ツインポートシリンダ TWDA32

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ

    コガネイ
    119,980税込131,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリムシリンダ DAB32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB32X100

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAB32X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAB32X150

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズ

    コガネイ
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC20シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ

    コガネイ
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL16シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL16シリーズ

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR20シリーズ

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ DA32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X100

    コガネイ
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低速 複動形 DAN32シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC32シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY32シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズ

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ50シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ50シリーズ

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • スリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
関連キーワード
...