カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(723)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • ダイヤトレンド(139)
  • ホンダ(137)
  • 三菱電機(135)
  • omron(オムロン)(124)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • SMC(81)
  • DiodesZetex(60)
  • SICK(55)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • ParkerTAIYO(52)
  • RS PRO(48)
  • CKD(46)
  • ニッサン(45)
  • onsemi(40)
  • グーリング(38)
  • WEBA(35)
  • 京セラ(35)
  • azbil(旧:山武)(33)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3ma」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイスリムシリンダ 複動形 SUS仕様コガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズコガネイ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズコガネイ
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズコガネイ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリムシリンダ DA50X150 コガネイスリムシリンダ DA50X150コガネイ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズコガネイ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ コガネイスリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズコガネイ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動形
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ コガネイスリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DA40X600 コガネイスリムシリンダ DA40X600コガネイ
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)250作動方式複動形
スリムシリンダ DAB25X25 コガネイスリムシリンダ DAB25X25コガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
23,398税込25,738
1個
4日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
仕様●原点検出方式:エンコーダZ相●最小設定距離(°):0.01(角度)●加速度設定:1~100%(負荷イナーシャによる自動設定)●ポイント入力方式:数値入力、ティーチング入力、ダイレクトティーチング●ポイント設定入力:6点 フォトカプラ受け 5mA TYP/1点付属品I/Oケーブル、電源ケーブル質量(kg)0.2電源(V)DC24±10% 1.6A MAX.(モータ、I/O電源共有)制御方式クローズドループ制御使用温度(℃)0~40動作方式PTPモーター専用ケーブル(F.G.付)保存温度(℃)-10~65通信方式RS232C1ch(パソコン、TB通信)使用湿度範囲35~85%(結露なきこと)位置検出方式エンコーダA、B相出力耐ノイズIEC61000-4-4レベル2駆動方式マイクロステップ駆動制御点数入力:3点(ORG、START、STOP)フォトカプラ受け5mA TYP/1点、出力:3点(READY、BUSY、INPOS)30mA MAX./1点バックアップ時間EEPROMによる設定条件保持異常検知機能オーバーロード、断線、データ異常、システム異常ポイント数64点エンコーダ種類専用ケーブル(シールド付)
スリムシリンダ DABK25 コガネイスリムシリンダ DABK25コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズコガネイ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DA20X450 コガネイスリムシリンダ DA20X450コガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイツインポートシリンダ TWDA32コガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAB25X100 コガネイスリムシリンダ DAB25X100コガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA20X50 コガネイスリムシリンダ DA20X50コガネイ
10,452税込11,497
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X100 コガネイスリムシリンダ DA20X100コガネイ
10,698税込11,768
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X25 コガネイスリムシリンダ DA32X25コガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC20X50 コガネイスリムシリンダ DAC20X50コガネイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スイングシリンダ SDA40X50 コガネイスイングシリンダ SDA40X50コガネイ
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X200シリーズコガネイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズ コガネイスリムシリンダ 複動形 DAJ32シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAB25X50 コガネイスリムシリンダ DAB25X50コガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA50X100 コガネイスリムシリンダ DA50X100コガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
スリムシリンダ DA25X75 コガネイスリムシリンダ DA25X75コガネイ
10,798税込11,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC20X150 コガネイスリムシリンダ DAC20X150コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA25X250 コガネイスリムシリンダ DA25X250コガネイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV20X150 コガネイスリムシリンダ DV20X150コガネイ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAB32X200 コガネイスリムシリンダ DAB32X200コガネイ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA63X150 コガネイスリムシリンダ DA63X150コガネイ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK25シリーズ コガネイスリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK25シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DAC32X150 コガネイスリムシリンダ DAC32X150コガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズ コガネイスリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック低速 複動形 コガネイスリムシリンダ ブロック低速 複動形コガネイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
関連キーワード
...