カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(230)
- brembo(15)
- omron(オムロン)(14)
- 三菱電機(13)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- ダイヤトレンド(11)
- フルーク(FLUKE)(10)
- HIOKI(日置電機)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- AFAM(アファム)(7)
- ホンダ(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- 共立電気計器(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- VISHAY(4)
- ブランドをもっと見る
「3v1000」の検索結果

ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X1000シリーズ
コガネイ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズ
コガネイ¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズ
コガネイ¥67,980~税込¥74,778~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から17日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X1000シリーズ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ DV20X1000
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV40X1000
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV25X1000
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV32X1000
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300