カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • 旭計器工業(36)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • ハンマーキャスター(6)
  • 三菱(5)
  • DURAN(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • ネグロス電工(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Kawasaki(3)
  • カクダイ(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • NOK(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Canon(2)
  • ユニット(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • アカギ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「451a」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズ

    コガネイ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF6シリーズ

    コガネイ
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADシリーズ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ

    コガネイ
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X45シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X45シリーズ

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)45作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X45シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X45シリーズ

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAH10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAH10シリーズ

    コガネイ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X145シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X145シリーズ

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)145作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X145シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X145シリーズ

    コガネイ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)145作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X45シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X45シリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X45シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X45シリーズ

    コガネイ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X45シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X45シリーズ

    コガネイ
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)45作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X45シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X45シリーズ

    コガネイ
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X45シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X45シリーズ

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)45作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X145シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X145シリーズ

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)145作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X145シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X145シリーズ

    コガネイ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)145作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADS10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADS10シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    5,898税込6,488
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS6 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS6

    コガネイ
    6,198税込6,818
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS6 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS6

    コガネイ
    7,298税込8,028
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS16

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X45 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X45

    コガネイ
    7,398税込8,138
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)45種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS10X45 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS10X45

    コガネイ
    8,198税込9,018
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)45種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X145 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X145

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)145種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS10X145 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS10X145

    コガネイ
    9,398税込10,338
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)145種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
エアシリンダカテゴリ