カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • LAPP(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4se-080」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ電磁弁丸形 062シリーズコガネイ(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
電磁弁丸形 125シリーズ コガネイ電磁弁丸形 125シリーズコガネイ
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ電磁弁丸形062・126シリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷から22日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)給油不要ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03ポートの種類キープソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ