カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,247)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(60)
  • BIGM(丸山製作所)(747)
  • Panasonic(パナソニック)(667)
  • ParkerTAIYO(390)
  • エスコ(388)
  • KITZ(キッツ)(340)
  • ベン(280)
  • リケン(260)
  • RS PRO(245)
  • テンパール工業(223)
  • 桑名金属工業(222)
  • 河村電器産業(208)
  • アカギ(201)
  • TRUSCO(196)
  • ホンダ(193)
  • omron(オムロン)(192)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(181)
  • 三菱電機(168)
  • JAPANNEXT(163)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50a」の検索結果

1,250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ

    空気作動弁 ダイヤフラム形

    コガネイ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
  • 真空丸形電磁弁VA250シリーズ コガネイ

    真空丸形電磁弁VA250シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
  • 空気作動弁 ピストンポペット形 コガネイ

    空気作動弁 ピストンポペット形

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    タイプスプリングリターン普通形
  • 空気作動弁 ダブルエアパイロット形 コガネイ

    空気作動弁 ダブルエアパイロット形

    コガネイ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
  • パイロット真空弁 シングルパイロット形 コガネイ

    パイロット真空弁 シングルパイロット形

    コガネイ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
  • スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

    スイッチ内蔵圧力計

    コガネイ(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
    材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅質量(kg)0.17使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83精度(%)F.S.±3使用流体空気接点方式マイクロスイッチa接点(NO)取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0リード線長さ(mm)約500応差(MPa)0.07以下結線方式リード線方式誤差調圧指針:±0.05Mpa
  • スイッチ内蔵圧力計 コガネイ

    スイッチ内蔵圧力計

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅質量(kg)0.19使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83使用流体空気指示精度F.S.±3%取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05MPa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0応差(MPa)0.07以下結線方式DIN式コネクタ誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
  • 空気作動弁 ダブルパイロット形 コガネイ

    空気作動弁 ダブルパイロット形

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダブルパイット形空気作動弁、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
  • 電磁弁250シリーズ コガネイ

    電磁弁250シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    漏れが極めて少ないポペット、ダイアフラム構造で弁の固着がありません。
    仕様●弁機能:常時閉(NC)●外部パイロット圧力(Mpa):パイロットエア圧力推奨0.2~0.3、MAX.0.7●外部パイロット接続口径:Φ6喰込継手(ナイロンチューブ用)●電圧の変化(%):±10●通電方法:連続通電質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)5~60ポート数3ポート(構造上2ポート弁としては使用不可)使用圧力範囲(MPa)0~-0.1作動方式外部パイロット形使用流体真空、空気絶縁種別B種給油不要リード線長さ(mm)約300結線方式コンジット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.76)ポートの種類シングルソレノイド、エアパイロット
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ

    コガネイ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • スリムシリンダ 押出単動形 コガネイ

    スリムシリンダ 押出単動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリムシリンダ DV25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV25X50

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DV40X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X50

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DA20X450 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X450

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ 耐熱 複動形 コガネイ

    スリムシリンダ 耐熱 複動形

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • パイロット真空弁 シングルパイロット形 コガネイ

    パイロット真空弁 シングルパイロット形

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)6
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH25シリーズ

    コガネイ
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリムシリンダ DV32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DV32X50

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズ

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY20シリーズ

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY63シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY63シリーズ

    コガネイ
    18,798税込20,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY40シリーズ

    コガネイ
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • スリムシリンダ DA40X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X250

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X550 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X550

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ 低速 複動形 DAN63シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低速 複動形 DAN63シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ DA32X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X150

    コガネイ
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズ

    コガネイ
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)6
  • スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH32シリーズ

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリムシリンダ DAC32X750 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X750

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)750種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC32X450 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X450

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR20シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR20シリーズ

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スリムシリンダ SUS-DA25 コガネイ

    スリムシリンダ SUS-DA25

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
...