カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • CKD(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • MONROE(モンロー)(1)
  • ニッサン(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「55240 000」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ コガネイロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズコガネイ
50,980税込56,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCLシリーズ コガネイロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCLシリーズコガネイ
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
作動方式複動形
スリムシリンダ DV32X1050 コガネイスリムシリンダ DV32X1050コガネイ
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
ガイド付ジグシリンダ SGDAP40 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP40コガネイ
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAK40 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAK40コガネイ
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
エアシリンダカテゴリ