カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- 東和制電工業(TOWA)(28)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- brembo(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- Vesrah(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーム電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- POSH Faith(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「5v650」の検索結果
特価

スリムシリンダ DV40X650
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210