カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- KANA(片山チエン)(389)
- CKD(141)
- ParkerTAIYO(123)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- エスコ(43)
- ヤマト特殊鋼(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- ハンマーキャスター(38)
- オカムラ(岡村製作所)(31)
- THK(30)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- イマオコーポレーション(27)
- ワルター(24)
- イスカル(20)
- IKO(日本トムソン)(20)
- KITO(キトー)(19)
- コンドーテック(19)
- ホンダ(19)
- ブランドをもっと見る
「63b」の検索結果

ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)63
スリムシリンダ 両ロッド 複動形
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS63X10シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CDADS63シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CDAS63X35シリーズ
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)35作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ
コガネイ¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。リード線長さ(mm)3000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類2線式無接点タイプ表示灯付、DC10~28V
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA63シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X200シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
スリムシリンダ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK63シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ガイド付ジグシリンダ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
スリムシリンダ DA63X100
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
ジグシリンダC 複動形 CDAS63X40シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)40作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から32日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X75シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CDADFシリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAD63シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDAシリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDA63シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDASシリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAS63シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CBDAS63シリーズ
コガネイ¥18,798~税込¥20,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CDAS63X25シリーズ
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)25作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY63シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
スリムシリンダ 低速 複動形 DAN63シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CDAS63X30シリーズ
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CDAS63X75シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CDAS63X45シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CDAS63X100シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
スリムシリンダ 複動形 DAJ63シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63