カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,641)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(335)
- ParkerTAIYO(76)
- CKD(24)
- ニッタ化工品(21)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- メディアカバーマーケット(14)
- brembo(12)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](10)
- エスコ(9)
- EKチェーン(9)
- THK(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- Panaracer(パナレーサー)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- イスカル(5)
- ベン(5)
- 沖データ(OKI)(4)
- ブランドをもっと見る
「650c」の検索結果

スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE20シリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH32シリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR20シリーズ
コガネイ¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ
コガネイ¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズ
コガネイ¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X650シリーズ
コガネイ¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X650シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR25シリーズ
コガネイ¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC63
コガネイ¥215,980~税込¥237,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X650シリーズ
コガネイ¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH40シリーズ
コガネイ¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE25シリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X650シリーズ
コガネイ¥180,980税込¥199,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X650シリーズ
コガネイ¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY32シリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X650シリーズ
コガネイ¥131,980~税込¥145,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X650シリーズ
コガネイ¥131,980税込¥145,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X650シリーズ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X650シリーズ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH32シリーズ
コガネイ¥119,980~税込¥131,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X650シリーズ
コガネイ¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X650シリーズ
コガネイ¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X650シリーズ
コガネイ¥106,980税込¥117,6781個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X650シリーズ
コガネイ¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X650シリーズ
コガネイ¥82,980~税込¥91,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH40シリーズ
コガネイ¥156,980税込¥172,6781個4日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ40シリーズ
コガネイ¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X650シリーズ
コガネイ¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X650シリーズ
コガネイ¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X650シリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ DA20X650
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC32X650
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。仕様スリム引側ストローク調節シリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)0~-25作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DAC25X650
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC20X650
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000