カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(380)
- SMC(57)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- SK本舗(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- 寺岡製作所(6)
- KSフィルター(5)
- 京セラ(4)
- THK(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 第一機材(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- コノエ(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- Canon(2)
- ブランドをもっと見る
「650s #25」の検索結果

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X650シリーズ
コガネイ¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X650シリーズ
コガネイ¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)650作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ DV25X650
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500