カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(2)
- GENTOS(6)
- IRC(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Panaracer(パナレーサー)(24)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- RS PRO(43)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- SHINKO(シンコータイヤ)(7)
- SMC(255)
- VISHAY(8)
- YAMAZEN(山善)(8)
- サンワダイレクト(9)
- シグマ光機(15)
- ハリケーン(15)
- ホンダ(41)
- マルナカ(23)
- メディアカバーマーケット(21)
- 堀内機械(14)
- ブランドをもっと見る
「700 40c」の検索結果

スリムシリンダ DA40X700
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X700シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ
コガネイ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDAF40シリーズ
コガネイ¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から17日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40