カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(4)
- SMC(1,037)
- オカムラ(岡村製作所)(452)
- ホンダ(329)
- Kawasaki(319)
- PMC(260)
- MAZDA(マツダ)(226)
- MAD MAX(マッドマックス)(88)
- ニッセイ(69)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](62)
- 日本エレパーツ(56)
- AFAM(アファム)(55)
- brembo(48)
- TRUSCO(47)
- トヨタ(46)
- VISHAY(46)
- コノエ(44)
- 旭計器工業(44)
- 大阪魂(41)
- ブランドをもっと見る
「750-001」の検索結果

スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH25シリーズ
コガネイ¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ SUS-DA25
コガネイ¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から8日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH25シリーズ
コガネイ¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH32シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE20シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR40シリーズ
コガネイ¥68,980~税込¥75,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR20シリーズ
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH20シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
電磁弁丸形750シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から26日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc3/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))28、有効断面積(Cv値)(mm2)140(7.0)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)質量(kg)2取付方向自由最大作動頻度(Hz)3応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.06/0.12ポートの種類シングルソレノイド
スリムシリンダ 複動形 スクレーパ付 DAY20シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ DAC32X750
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH40シリーズ
コガネイ¥106,980税込¥117,6781個翌々日出荷から32日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL16シリーズ
コガネイ¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X750シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)750作動方式複動形
スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE40シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE25シリーズ
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ 引側ストローク調節複動形 DAE32シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR32シリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ ブレーキ 複動形 DAR25シリーズ
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ 低油圧 複動形 DAH40シリーズ
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X750シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X750シリーズ
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X750シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X750シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCAFシリーズ
コガネイ¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X750シリーズ
コガネイ¥143,980~税込¥158,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X750シリーズ
コガネイ¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X750シリーズ
コガネイ¥104,980~税込¥115,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X750シリーズ
コガネイ¥108,980~税込¥119,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X750シリーズ
コガネイ¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X750シリーズ
コガネイ¥143,980~税込¥158,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X750シリーズ
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X750シリーズ
コガネイ¥142,980~税込¥157,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X750シリーズ
コガネイ¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X750シリーズ
コガネイ¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X750シリーズ
コガネイ¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)750作動方式複動形