カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- ホンダ(20)
- RS PRO(4)
- NTB(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ESTERA(1)
「88210 900」の検索結果

スリムシリンダ SUS-DA40
コガネイ¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700