カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モートーン(154)
  • SMC(126)
  • ParkerTAIYO(80)
  • 堀内機械(36)
  • TRUSCO(26)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • アズワン(8)
  • 岩田製作所(5)
  • NAKATAKI(5)
  • エスコ(4)
  • ラムマウント(4)
  • サンワサプライ(3)
  • タテヤマアドバンス(3)
  • ハヤノ産業(3)
  • VISHAY(3)
  • コスモスビード(3)
  • イスカル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「900-2-100」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV80シリーズコガネイ
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP100シリーズ コガネイダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP100シリーズコガネイ
90,980税込100,078
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズコガネイ
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV63 コガネイダイナシリンダ DDV63コガネイ
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH100シリーズ コガネイダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH100シリーズコガネイ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X900シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X900シリーズコガネイ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動形
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE100シリーズ コガネイダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE100シリーズコガネイ
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV40シリーズコガネイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK100シリーズ コガネイダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK100シリーズコガネイ
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X900シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X900シリーズコガネイ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)900作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD100シリーズコガネイ
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X900シリーズ コガネイダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X900シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)900作動方式複動形
スリムシリンダ DV32X900 コガネイスリムシリンダ DV32X900コガネイ
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV25X900 コガネイスリムシリンダ DV25X900コガネイ
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV20X900 コガネイスリムシリンダ DV20X900コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV40X900 コガネイスリムシリンダ DV40X900コガネイ
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
ダイナシリンダ DDV50 コガネイダイナシリンダ DDV50コガネイ
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV100 コガネイダイナシリンダ DDV100コガネイ
73,980税込81,378
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X900 コガネイダイナシリンダ DDA100X900コガネイ
58,980税込64,878
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)900作動方式複動形
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
90,980税込100,078
1個
13日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ DDAH100 コガネイダイナシリンダ DDAH100コガネイ
62,980税込69,278
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
85,980税込94,578
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
作動方式複動形
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
87,980税込96,778
1個
13日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
作動方式ストローク調節機能付複動形
ダイナシリンダ DDAK100 コガネイダイナシリンダ DDAK100コガネイ
95,980税込105,578
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
エアシリンダカテゴリ