カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(3)
- SMC(374)
- ホンダ(353)
- PMC(172)
- マキテック(147)
- マルゼン[厨房機器](84)
- IKO(日本トムソン)(70)
- ERECTA(エレクター)(69)
- 堀内機械(69)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- brembo(55)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(50)
- TRUSCO(44)
- テクノフレックス(41)
- オカムラ(岡村製作所)(37)
- コンサス(36)
- コノエ(32)
- MAZDA(マツダ)(30)
- ニッサン(29)
- ブランドをもっと見る
「900s」の検索結果

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1900シリーズ
コガネイ¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1900シリーズ
コガネイ¥142,980~税込¥157,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1900シリーズ
コガネイ¥76,980~税込¥84,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X1900シリーズ
コガネイ¥227,980~税込¥250,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X1900シリーズ
コガネイ¥130,980税込¥144,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X900シリーズ
コガネイ¥202,980~税込¥223,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ DV40X900
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X900シリーズ
コガネイ¥214,980~税込¥236,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X900シリーズ
コガネイ¥166,980~税込¥183,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X900シリーズ
コガネイ¥60,980~税込¥67,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X900シリーズ
コガネイ¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X900シリーズ
コガネイ¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X900シリーズ
コガネイ¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ DV32X900
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X900シリーズ
コガネイ¥155,980~税込¥171,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X900シリーズ
コガネイ¥131,980~税込¥145,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X900シリーズ
コガネイ¥97,980~税込¥107,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X900シリーズ
コガネイ¥131,980~税込¥145,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ DV25X900
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X900シリーズ
コガネイ¥102,980~税込¥113,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリット式ロッドレスORKシリーズ ORK25X900
コガネイ¥101,980~税込¥112,178~1個8日以内出荷から31日以内出荷ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ DV20X900
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800