カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(154)
- VISHAY(2)
- フジ矢(1)
- 日伸理化(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
「90a-175」の検索結果

駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)20取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500