カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • TOTO(10)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • KVK(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • カクダイ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9e4040」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
    使用流体空気配管接続口径Rc1/8使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
関連キーワード
寅壱4040特集