カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(727)
  • コクヨ(187)
  • リヒトラブ(121)
  • Gクラフト(120)
  • LION (ライオン事務器)(79)
  • PLUS(プラス)[文具](66)
  • ナカバヤシ(47)
  • CKD(45)
  • セキセイ(45)
  • 東和制電工業(TOWA)(42)
  • スマートバリュー(38)
  • IDEC(和泉電気)(35)
  • JST(日本圧着端子製造)(34)
  • エスコ(29)
  • TRUSCO(29)
  • ALBA(アルバ)(28)
  • KITACO(26)
  • ビュートン(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A4-S」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ電磁弁030シリーズ 内部パイロット形コガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズコガネイ
91,980税込101,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
ショックアブソーバKSHAシリーズ コガネイショックアブソーバKSHAシリーズコガネイ
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X200シリーズコガネイ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動形
電磁弁010シリーズ コガネイ電磁弁010シリーズコガネイ
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド適合直接配管使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1800シリーズコガネイ
142,980税込157,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X700シリーズコガネイ
102,980税込113,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1100シリーズコガネイ
116,980税込128,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1200シリーズコガネイ
129,980税込142,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1900シリーズコガネイ
154,980税込170,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X900シリーズコガネイ
109,980税込120,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1500シリーズコガネイ
141,980税込156,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X850シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X850シリーズコガネイ
107,980税込118,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)850作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X2000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X2000シリーズコガネイ
154,980税込170,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X600シリーズコガネイ
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X800シリーズコガネイ
106,980税込117,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1000シリーズコガネイ
113,980税込125,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X250シリーズコガネイ
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1600シリーズコガネイ
141,980税込156,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X300シリーズコガネイ
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X950シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X950シリーズコガネイ
110,980税込122,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)950作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X650シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X650シリーズコガネイ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)650作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1300シリーズコガネイ
129,980税込142,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X350シリーズコガネイ
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X750シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X750シリーズコガネイ
103,980税込114,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1400シリーズコガネイ
127,980税込140,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X550シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X550シリーズコガネイ
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X450シリーズコガネイ
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1700シリーズコガネイ
142,980税込157,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズコガネイ
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X750 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X750コガネイ
102,980税込113,278
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)750作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X800 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X800コガネイ
103,980税込114,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)800作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X950 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X950コガネイ
107,980税込118,778
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)950作動方式複動形
電磁弁010シリーズ コガネイ電磁弁010シリーズコガネイ
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)給油不要ポート数5ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下ベース取付ベースなしポートの種類シングルソレノイド
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X900 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X900コガネイ
106,980税込117,678
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)900作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X1000 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X1000コガネイ
108,980税込119,878
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1000作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X400 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X400コガネイ
92,980税込102,278
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X200 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X200コガネイ
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X550 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA20X550コガネイ
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)550作動方式複動形