カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • オーム電機(21)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(19)
  • RS PRO(16)
  • モートーン(16)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • SIEMENS(5)
  • エスコ(4)
  • TDK(4)
  • VISHAY(4)
  • 東京メタル(4)
  • ELPA(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED E25」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9.0(0.50)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション3ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/35ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下
  • 電磁弁010シリーズ コガネイ

    電磁弁010シリーズ

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)給油不要ポート数5ポートリード線長さ(mm)300耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下ベース取付ベースなしポートの種類シングルソレノイド
  • 空気作動弁180-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁180-4Aシリーズ

    コガネイ
    9,698税込10,668
    1個
    8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下
方向制御機器カテゴリ