カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(467)
  • SMC(240)
  • RS PRO(167)
  • 京セラ(156)
  • MAZDA(マツダ)(153)
  • ナベヤ(65)
  • 三木プーリ(57)
  • ミツビシ(55)
  • WURTH ELEKTRONIK(47)
  • JST(日本圧着端子製造)(46)
  • ナリカ(41)
  • イマオコーポレーション(38)
  • アメリカン電機(38)
  • タイテックス(38)
  • ParkerTAIYO(36)
  • ワルター(35)
  • MSTコーポレーション(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1.25」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
パイロット真空弁 シングルパイロット形 コガネイパイロット真空弁 シングルパイロット形コガネイ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
電磁弁EBシリーズ コガネイ電磁弁EBシリーズコガネイ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイド
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
リード線長さ(mm)1000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類2線式無接点タイプ表示灯付、DC10~28V
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X1000シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X1000シリーズコガネイ
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)1000作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X500シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X500シリーズコガネイ
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X150シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X150シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X700シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X700シリーズコガネイ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X300シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X300シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X350シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X350シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X100シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X100シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X600シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X600シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)600作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X800シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X800シリーズコガネイ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)800作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X400シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X400シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X50シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X50シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X900シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X900シリーズコガネイ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)900作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X75シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X75シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X450シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X450シリーズコガネイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)450作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X250シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X250シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)250作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X200シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X200シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)200作動方式複動形
パイロット真空弁 シングルパイロット形 コガネイパイロット真空弁 シングルパイロット形コガネイ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
電磁弁JAシリーズ コガネイ電磁弁JAシリーズコガネイ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁JEシリーズ コガネイ電磁弁JEシリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁EBシリーズ コガネイ電磁弁EBシリーズコガネイ
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)10電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.006/0.007以下ポートの種類シングルソレノイド
ダイナシリンダ DDA125X400 コガネイダイナシリンダ DDA125X400コガネイ
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X1000 コガネイダイナシリンダ DDA125X1000コガネイ
75,980税込83,578
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)1000作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X800 コガネイダイナシリンダ DDA125X800コガネイ
65,980税込72,578
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)800作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X50 コガネイダイナシリンダ DDA125X50コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X300 コガネイダイナシリンダ DDA125X300コガネイ
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)300作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X150 コガネイダイナシリンダ DDA125X150コガネイ
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)150作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X700 コガネイダイナシリンダ DDA125X700コガネイ
61,980税込68,178
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)700作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X450 コガネイダイナシリンダ DDA125X450コガネイ
50,980税込56,078
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)450作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X900 コガネイダイナシリンダ DDA125X900コガネイ
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)900作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X200 コガネイダイナシリンダ DDA125X200コガネイ
40,980税込45,078
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)200作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X350 コガネイダイナシリンダ DDA125X350コガネイ
46,980税込51,678
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X500 コガネイダイナシリンダ DDA125X500コガネイ
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)500作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X250 コガネイダイナシリンダ DDA125X250コガネイ
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)250作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X75 コガネイダイナシリンダ DDA125X75コガネイ
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)75作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X100 コガネイダイナシリンダ DDA125X100コガネイ
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)100作動方式複動形