カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • カワグレ(23)
  • SMC(15)
  • 堀内機械(11)
  • SAMTEC(10)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • アドテック(6)
  • 東洋バルヴ(6)
  • KSフィルター(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ナカバヤシ(3)
  • トヨタ(3)
  • ニッサン(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 象印チェンブロック(2)
  • マキタ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-140-2-1」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズコガネイ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X140シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS10X140シリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)140作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X140シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X140シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)140作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X140 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X140コガネイ
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-15ストローク(mm)140作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X140 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X140コガネイ
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)140作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X140 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X140コガネイ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)140作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
sy5140-2lz特集