カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(971)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(61)
- BIGM(丸山製作所)(632)
- ホンダ(350)
- Panasonic(パナソニック)(318)
- KITZ(キッツ)(306)
- エスコ(281)
- ベン(251)
- 桑名金属工業(233)
- リケン(226)
- CKD(222)
- 黒田精工(204)
- テンパール工業(202)
- シロクマ(188)
- アカギ(183)
- KHK(小原歯車工業)(180)
- 日栄インテック(170)
- RS PRO(166)
- 岩崎製作所(147)
- 日本継手(旧:JFE継手)(146)
- ブランドをもっと見る
「a-40」の検索結果

標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA40X25
コガネイ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA40X75
コガネイ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式引込単動形
スリムシリンダ DA40X100
コガネイ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥2,198税込¥2,4181袋(2個)翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
ダイナシリンダ
コガネイ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
ダイナシリンダ
コガネイ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から23日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。取付金具軸直角フート形(2枚1セット)適合シリンダダイナシリンダ
シリンダ用アイ支持金具
コガネイ¥798税込¥8781個3日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。仕様標準スリムシリンダ取付アイ支持金具付(ピン金具付)種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
ダイナシリンダ
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。取付金具クレビス形(ピン付)適合シリンダダイナシリンダ
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ
コガネイ¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。作動方式複動形
スリムシリンダ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ダイナシリンダ
コガネイ¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。リード線長さ(mm)3000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類2線式無接点タイプ表示灯付、DC10~28V
ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDAシリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ダイナシリンダ
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。取付金具ヘッド側フランジ形適合シリンダダイナシリンダ
ジグシリンダC 複動形 CBDA40シリーズ
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ 複動形 CS仕様
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個6日以内出荷から13日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
スイングシリンダ
コガネイ¥238税込¥2621個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~00ロッド先端ねじおねじ
ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から32日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ツイストシリンダ用金具
コガネイ¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ
コガネイ¥117,980~税込¥129,778~1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ DA40X100
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ
コガネイ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA40X250
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ツインポートシリンダ
コガネイ¥358税込¥3941個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 2重チューブ構造を採用し配管ポートを1面、1カ所に集約し、デッドスペースを追放。
...