カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,606)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(335)
  • MAZDA(マツダ)(301)
  • SMC(284)
  • 京セラ(125)
  • スバル(100)
  • ホンダ(94)
  • トヨタ(87)
  • エスコ(66)
  • Sensata / Crydom(25)
  • ミツビシ(22)
  • 丸一ゴム工業(15)
  • ニッサン(15)
  • イチネンTASCO(14)
  • ネグロス電工(12)
  • コンサス(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • サンドビック(8)
  • 日東工業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-530」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • 無接点センサスイッチ ZG530□・553□ コガネイ

    無接点センサスイッチ ZG530□・553□

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)、MRG、RAK、スイングシリンダ、ツイストシリンダ応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • スリムシリンダ 押出単動形 コガネイ

    スリムシリンダ 押出単動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ

    コガネイ
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X50

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイ

    ツインポートシリンダ TWDA32

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X75

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X450 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X450

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ

    コガネイ
    119,980税込131,978特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAC20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC20X50

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DA20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X25

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAB25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X25

    コガネイ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スイングシリンダ SDA40X50 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X50

    コガネイ
    47,980税込52,778特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL32X200シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動形
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ

    コガネイ
    82,980税込91,278特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL32シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ

    コガネイ
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)250作動方式複動形
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK25シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ

    コガネイ
    74,980税込82,478特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X850

    コガネイ
    30,980税込34,078特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ

    コガネイ
    39,980税込43,978特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1400作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA25X400

    コガネイ
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
  • スリムシリンダ SUS-DA25 コガネイ

    スリムシリンダ SUS-DA25

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DA50X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X150

    コガネイ
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スリムシリンダ DA20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X100

    コガネイ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DAB25X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X100

    コガネイ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • スリムシリンダ DAL40 コガネイ

    スリムシリンダ DAL40

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズ

    コガネイ
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
    シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAL25X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAL25X150

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形
...
エアシリンダカテゴリ