カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(1,219)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • MSTコーポレーション(88)
  • 旭精工(82)
  • イスカル(79)
  • IDEC(和泉電気)(76)
  • ParkerTAIYO(68)
  • CKD(60)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
  • 日研工作所(56)
  • イマオコーポレーション(51)
  • BIG DAISHOWA(47)
  • サンドビック(42)
  • ハンマーキャスター(38)
  • 三菱(36)
  • 日東工業(34)
  • テンパール工業(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-63」の検索結果

214件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインロッドシリンダΦ6 複動形 コガネイ

    ツインロッドシリンダΦ6 複動形

    コガネイ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
    仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
  • ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA63X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X25

    コガネイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DA63X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X50

    コガネイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500ロッド先端ねじ金具なし
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。取付金具軸直角フート形(2枚1セット)適合シリンダダイナシリンダ
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじI形ナックル付
  • スリムシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 低速仕様

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。取付金具アイ形適合シリンダダイナシリンダ
  • ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDAシリーズ

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    ¥798税込¥878
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    センサータイプ無接点タイプZC1用、有接点タイプCST用
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    リード線長さ(mm)3000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類2線式無接点タイプ表示灯付、DC10~28V
  • ジグシリンダC 複動形 CBDA63シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CBDA63シリーズ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ

    コガネイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ

    コガネイ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    リード線長さ(mm)1000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類3線式無接点タイプ表示灯付、DC4.5~28V
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X200シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X200シリーズ

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    仕様●ナックル:Y形ナックル適合シリンダダイナシリンダ
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。取付金具ロッド側フランジ形適合シリンダダイナシリンダ
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA63シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA63シリーズ

    コガネイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X150シリーズ

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ガイド付ジグシリンダ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ

    コガネイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ

    コガネイ
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • スリムシリンダ DA63X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X100

    コガネイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    リード線長さ(mm)1000(CSF以外にのみ適用)スイッチ種類2線式有接点タイプ表示灯付、DC10~28V
  • ダイナシリンダ コガネイ

    ダイナシリンダ

    コガネイ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    リード線長さ(mm)3000適合シリンダダイナシリンダスイッチ種類3線式無接点タイプ表示灯付、DC4.5~28V
  • スリムシリンダ DA63X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA63X250

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • ジグシリンダCシリーズ CDA63 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA63

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X500シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X500シリーズ

    コガネイ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X600シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X600シリーズ

    コガネイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X250シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X250シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
関連キーワード
ks-63特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ks-63