カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(33)
- 大阪魂(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- エスコ(11)
- TRUSCO(11)
- 由良産商(8)
- RS PRO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 池田金属工業(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- コノエ(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- ナブテスコサービス(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 水本機械製作所(2)
- 協和[機構部品](2)
- KSフィルター(2)
- 入間川ゴム(2)
- ブランドをもっと見る
「a2-70 m10」の検索結果

ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM10シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X70シリーズ
コガネイ¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)70作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X70シリーズ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)70作動方式押出単動形
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X70
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)70作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750