カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(175)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](41)
- CKD(26)
- NSK(日本精工)(10)
- 河村電器産業(10)
- SICK(10)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- Kawasaki(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- 青木精密工業(2)
- omron(オムロン)(2)
- カネテック(2)
- サンドビック(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ブランドをもっと見る
「a2550」の検索結果
特価

標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X550シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X550シリーズ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動形
スリムシリンダ DA25X550
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800