カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(14)
  • エスコ(223)
  • サンワサプライ(58)
  • omron(オムロン)(46)
  • StarTech.com(37)
  • 三菱電機(33)
  • エレコム(29)
  • アズワン(26)
  • SMC(23)
  • 日本バルカー(21)
  • Anker(アンカー)(20)
  • CKD(15)
  • アルインコ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 富士電機(14)
  • 京セラ(13)
  • コクヨ(13)
  • HIOKI(日置電機)(13)
  • ニチアス(13)
  • オーム電機(11)
価格
価格で絞り込む

「a3-10」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁EBシリーズ コガネイ

    電磁弁EBシリーズ

    コガネイ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイド
方向制御機器カテゴリ