カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,605)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(64)
  • BIGM(丸山製作所)(2,689)
  • エスコ(2,212)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,498)
  • KITO(キトー)(923)
  • メディアカバーマーケット(881)
  • 大阪魂(851)
  • ホンダ(799)
  • Panasonic(パナソニック)(790)
  • omron(オムロン)(682)
  • CKD(604)
  • IDEC(和泉電気)(580)
  • 黒田精工(564)
  • 三菱電機(401)
  • StarTech.com(372)
  • イチネンTASCO(351)
  • ノーリツ(343)
  • コクヨ(339)
  • サンワサプライ(336)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3」の検索結果

3,613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • ジグシリンダCシリーズ CDA32 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA32

    コガネイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA32X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X75

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイ

    ツインポートシリンダ TWDA32

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X125 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X125

    コガネイ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X150

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ジグシリンダC 複動形 CBDA32シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CBDA32シリーズ

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA32X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X75

    コガネイ(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X50

    コガネイ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X100

    コガネイ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X700 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X700

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X250

    コガネイ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA32シリーズ コガネイ

    ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA32シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
  • アクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズ

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    ストローク(mm)100作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • アクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズ

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
  • 駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32 コガネイ

    駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X50シリーズ

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X75シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X75シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X100シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X150シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X150シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X700シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X700シリーズ

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X600シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X600シリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X500シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X500シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X450シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X450シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X350シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X350シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X400シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X400シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X300シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X300シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X250シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X250シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X200シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X200シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X850シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X850シリーズ

    コガネイ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X750シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X750シリーズ

    コガネイ
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)750作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X600シリーズ

    コガネイ
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X500シリーズ

    コガネイ
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X350シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X350シリーズ

    コガネイ
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X200シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X200シリーズ

    コガネイ
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X800シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X800シリーズ

    コガネイ
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X450シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X450シリーズ

    コガネイ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X400シリーズ

    コガネイ
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動形
...
a3収納特集