カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(50)
- RYOCO(菱高精機)(37)
- アルインコ(13)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- Nikon(ニコン)(10)
- イノック(9)
- 淡路マテリア(9)
- INAX(LIXIL)(7)
- TRUSCO(6)
- ミヤコ自動車(6)
- KSフィルター(6)
- TRANSCEND(トランセンド)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- THK(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 大阪魂(4)
- 岩崎電気(3)
- ブランドをもっと見る
「a300s」の検索結果
特価

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X300シリーズ
コガネイ¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X300シリーズ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X300シリーズ
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X300シリーズ
コガネイ¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X300シリーズ
コガネイ¥111,980税込¥123,1781個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X300シリーズ
コガネイ¥163,980税込¥180,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X300シリーズ
コガネイ¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK32X300シリーズ
コガネイ¥104,980~税込¥115,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X300シリーズ
コガネイ¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK40X300シリーズ
コガネイ¥141,980税込¥156,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ DV40X300
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210