カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(625)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(315)
- CKD(132)
- サンエス(96)
- KITO(キトー)(73)
- IDEC(和泉電気)(64)
- 椿本チエイン(60)
- ミドリ安全(52)
- 明工社(50)
- omron(オムロン)(43)
- 東和制電工業(TOWA)(41)
- 富士電機(40)
- ダイヤトレンド(27)
- マクセル(26)
- ATEN(22)
- THK(20)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 京セラ(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- ブランドをもっと見る
「a3l」の検索結果

電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から26日以内出荷シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180シリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から36日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A181E1シリーズ
コガネイ¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ
コガネイ¥68,980~税込¥75,878~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
エレウェーブシリーズ(C2204-3.)
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷から12日以内出荷徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。使用温度(℃)0~40プレートDINレール取付プレートなし駆動方式2相ステッピングモータ最低使用速度(mm/s)1
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A183シリーズ
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ
コガネイ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。仕様弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)・ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
空気作動弁110-4Aシリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
空気作動弁180-4Aシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ
コガネイ¥80,980~税込¥89,078~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ
コガネイ¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
エレウェーブシリーズ(C2204-3.)
コガネイ¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷から13日以内出荷徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.02プレートDINレール取付プレートなし駆動方式2相ステッピングモータ
ミニガイドスライダ スタンダード
コガネイ¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X400シリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X200シリーズ
コガネイ¥61,980~税込¥68,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X300シリーズ
コガネイ¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X500シリーズ
コガネイ¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X700シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X400シリーズ
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X100シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X400シリーズ
コガネイ¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1300シリーズ
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X600シリーズ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1000シリーズ
コガネイ¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X300シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X150シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X300シリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1400シリーズ
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
...