カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(434)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • CKD(149)
  • BIGM(丸山製作所)(142)
  • SKC(環境測定)(29)
  • コクヨ(25)
  • 京セラ(22)
  • 富士電機(19)
  • omron(オムロン)(16)
  • ラスタバナナ(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • NTB(10)
  • Aratas(旧:omron)(10)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • ALBA(アルバ)(9)
  • SWAGE-LINE(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(9)
  • アソー(8)
  • ラムマウント(8)
  • AFAM(アファム)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4-f」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
434件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルタ コガネイ

    エアフィルタ

    コガネイ(3件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    バルブサイズ10(mm)
  • 電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
  • エアフィルタ Fシリーズ コガネイ

    エアフィルタ Fシリーズ

    コガネイ
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
  • 電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)バルブサイズ15(mm)
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ

    コガネイ
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X250 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X250

    コガネイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ

    コガネイ
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スイングシリンダ SDA40X50 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X50

    コガネイ
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • ミストフィルタ コガネイ

    ミストフィルタ

    コガネイ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。 02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2 F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備) A→オートドレイン式ドレインコック 無記入がスクリュー式ドレインコック B→ブランケット付き 無記入がブランケットなしとなります。
    ねじの種類Rcろ過度(μm)0.3
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X250

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X125 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X125

    コガネイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X300 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X300

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X200 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X200

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X150シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X150シリーズ

    コガネイ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • スイングシリンダ SDA40X100 コガネイ

    スイングシリンダ SDA40X100

    コガネイ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X300シリーズ

    コガネイ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリムシリンダ DA40X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X150

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X500シリーズ

    コガネイ
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリムシリンダ DA40X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X75

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X250 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X250

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X50

    コガネイ
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X400シリーズ

    コガネイ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1700 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1700

    コガネイ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X100 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X100

    コガネイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ

    コガネイ
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X450シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X450シリーズ

    コガネイ
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • F.R.L.コンビネーション コガネイ

    F.R.L.コンビネーション

    コガネイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    4日以内出荷から43日以内出荷
    使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
    ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)005~0.83
  • スリムシリンダ DA40X125 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X125

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X200シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X200シリーズ

    コガネイ
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X400シリーズ

    コガネイ
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X800シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X800シリーズ

    コガネイ
    ¥106,980税込¥117,678
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X900シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X900シリーズ

    コガネイ
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X850シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X850シリーズ

    コガネイ
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)850作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X750シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X750シリーズ

    コガネイ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)750作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16