カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(986)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(97)
- SMC(20,936)
- エスコ(11,312)
- MAZDA(マツダ)(11,113)
- ホンダ(7,021)
- ニッサン(5,303)
- RS PRO(1,636)
- BIGM(丸山製作所)(1,464)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,352)
- トヨタ(1,350)
- オカムラ(岡村製作所)(1,314)
- Panasonic(パナソニック)(1,238)
- AMPHENOL(1,221)
- ミツビシ(965)
- メディアカバーマーケット(778)
- omron(オムロン)(698)
- スバル(697)
- WURTH ELEKTRONIK(649)
- SUS(エスユーエス)(604)
- ブランドをもっと見る
「a5」の検索結果

真空丸形電磁弁VA500シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から32日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
ジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズ
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ DA50X75
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X250
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X900
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA50シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
真空丸形電磁弁VA500シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から32日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X350シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ DA50X50
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X150シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ DA50X400
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)400種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X75シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X200シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X100シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X700シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X450シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X400シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X300シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X250シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X900シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X500シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X800シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X600シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X750シリーズ
コガネイ¥168,980~税込¥185,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)750作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X250シリーズ
コガネイ¥132,980~税込¥146,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X950シリーズ
コガネイ¥144,980~税込¥159,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X400シリーズ
コガネイ¥107,980~税込¥118,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X1000シリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1600シリーズ
コガネイ¥240,980~税込¥265,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1200シリーズ
コガネイ¥204,980~税込¥225,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1100シリーズ
コガネイ¥203,980~税込¥224,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X1000シリーズ
コガネイ¥192,980~税込¥212,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X2000シリーズ
コガネイ¥204,980~税込¥225,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)2000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1900シリーズ
コガネイ¥204,980~税込¥225,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1700シリーズ
コガネイ¥191,980~税込¥211,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1600シリーズ
コガネイ¥180,980~税込¥199,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
...