カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(2)
- SMC(3,464)
- MAZDA(マツダ)(466)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- Gクラフト(90)
- ヤマト特殊鋼(63)
- 藤井高圧(62)
- 東海キャスター(38)
- YAGEO(35)
- REX(レッキス工業)(33)
- ホンダ(29)
- 堀内機械(27)
- CoolHeat(26)
- エスコ(24)
- 協育歯車(24)
- テクノフレックス(20)
- 工進(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 日野自動車(18)
- ブランドをもっと見る
「a50s」の検索結果

スリムシリンダ DV40X50
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210