カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ELPA(7)
- MAZDA(マツダ)(28)
- SMC(207)
- TDK(12)
- イスカル(5)
- エスコ(30)
- コンサス(9)
- スバル(52)
- トヨタ(66)
- ニッサン(54)
- フエニックス・コンタクト(7)
- ホンダ(143)
- マキタ(10)
- ミツビシ(10)
- ヤンマー(15)
- 入間川ゴム(15)
- 旭計器工業(24)
- ブランドをもっと見る
「a7-80」の検索結果
特価

ダイナシリンダ 複動形 DDA80X150シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X600シリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X200シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X450シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X500シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X250シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X80シリーズ
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)10
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X80シリーズ
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X80シリーズ
コガネイ¥8,098~税込¥8,908~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X80シリーズ
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)80作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ジグシリンダC 複動形 CBDAS80シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X900シリーズ
コガネイ¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X50シリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X400シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X350シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X75シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X700シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X1000シリーズ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X100シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X800シリーズ
コガネイ¥50,980~税込¥56,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X300シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK80シリーズ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)80
ペンシリンダシリーズ PBSAS16
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X80
コガネイ¥7,498~税込¥8,248~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X80
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750