カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(68)
  • THK(32)
  • 住友重機械工業(16)
  • エスコ(15)
  • スバル(13)
  • KITACO(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • Kawasaki(10)
  • TAKEGAWA(武川)(8)
  • STMicro(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • サンドビック(5)
  • TOEX(LIXIL)(5)
  • 新日軽(LIXIL)(5)
  • VERTEX(バーテックス)(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • ワルター(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-16」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥358税込¥394
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 低速仕様

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABシリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABシリーズ

    コガネイ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ(低速仕様) コガネイ

    スリムシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAB16 コガネイ

    スリムシリンダ DAB16

    コガネイ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
エアシリンダカテゴリ