カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 天領まな板(103)
- ParkerTAIYO(66)
- SMC(13)
- スバル(13)
- ホンダ(5)
- ヒキモト(3)
- CKD(2)
- KN村田産業(2)
- 雅うるし工芸(2)
- 平野製作所(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 正広(1)
- 日本計量器工業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ab450」の検索結果

スリムシリンダ DAB40X450
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷仕様スリムブロックシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700