カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- CKD(20)
- SMC(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- KSフィルター(1)
- VISHAY(1)
- ABB(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「ac-25-e-3」の検索結果

空気作動弁600-4Aシリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油不要耐衝撃(m/s2)980.7ベース取付ベースなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)