カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(28)
- エスコ(19)
- FKD(フクダ精工)(6)
- フルーク(FLUKE)(6)
- 三菱電機(6)
- RS PRO(6)
- 長野計器(5)
- 因幡電工(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- ハタヤリミテッド(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ファスリンク(4)
- オサカダツール(4)
- ダイヤトレンド(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 神戸製鋼(3)
- ブランドをもっと見る
「ac-75」の検索結果

電磁弁100シリーズ 直動形
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
スリムシリンダ DV32X75
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300ロッド先端ねじ金具なし
電磁弁100シリーズ
コガネイ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオードなし取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.0、有効断面積(Cv値)(mm2)5.0(0.28)インジケータLEDインジケータなし
スリムシリンダ DV20X75
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800