カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(85)
- KITACO(49)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- ニッサン(45)
- ホンダ(41)
- コイズミ照明(39)
- A&D(エー・アンド・デイ)(24)
- MAZDA(マツダ)(17)
- azbil(旧:山武)(16)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- MSTコーポレーション(10)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- イスカル(9)
- CKD(9)
- スバル(8)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- トヨタ(7)
- パナソニックコネクト(7)
- ブランドをもっと見る
「ad50」の検索結果

ジグシリンダC 複動形 CDAD50シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ 両ロッド 複動形
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCADシリーズ
コガネイ¥144,980~税込¥159,478~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD50シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
スリムシリンダ DAD50
コガネイ¥20,898~税込¥22,988~1個7日以内出荷仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
ダイナシリンダ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷から14日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形