カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 力王(2)
- 丸芳(2)
- 三菱ケミカルインフラテック(2)
- アルインコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- THK(1)
- ネグロス電工(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- タイガー魔法瓶(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- AMPHENOL(1)
- KEMET(1)
- ダイマツ(1)
- insta360(1)
「afj」の検索結果

電磁弁Fシリーズ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。仕様●弁機能:常時閉、常時閉形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由パイロット方式タンデム最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.75、有効断面積(Cv値)(mm2)3.7(0.2)バルブサイズ10(mm)