カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • ABUS(7)
  • NAC(長堀工業)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • ParkerTAIYO(75)
  • SMC(491)
  • TOTIME(8)
  • TRUSCO(8)
  • はくでん(8)
  • イスカル(7)
  • シグマ光機(18)
  • スバル(84)
  • テンパール工業(14)
  • トップ工業(5)
  • フルネスジャパン(10)
  • ホンダ(51)
  • ヨシタケ(11)
  • 三菱電機(22)
  • 岩田製作所(10)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al40」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムスクエアロッドシリンダ 複動形 コガネイ

    スリムスクエアロッドシリンダ 複動形

    コガネイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
  • ジグシリンダC 複動形 CDAL40シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAL40シリーズ

    コガネイ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAL40 コガネイ

    スリムシリンダ DAL40

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL40シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL40シリーズ

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
関連キーワード
ldl40s特集