カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(491)
- スバル(84)
- ParkerTAIYO(75)
- ホンダ(50)
- 三菱電機(22)
- シグマ光機(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- テンパール工業(14)
- ヨシタケ(11)
- 岩田製作所(10)
- フルネスジャパン(10)
- ABUS(9)
- TRUSCO(8)
- TOTIME(8)
- はくでん(8)
- イスカル(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- NAC(長堀工業)(6)
- ブランドをもっと見る
「al40」の検索結果

スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
ジグシリンダC 複動形 CDAL40シリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
スリムシリンダ
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥2,198税込¥2,4181袋(2個)7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL40シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40