カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(175)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](13)
  • CKD(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • イスカル(8)
  • エスコ(8)
  • エフピコ(6)
  • Apacer(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • ワルター(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • KOVAX(コバックス)(2)
  • サカエ(2)
  • サンドビック(2)
  • 島津製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-32」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP32シリーズ コガネイスリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP32シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP32シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP32シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
ストローク調整範囲(mm)0~-25作動方式複動片ロッド仕様スリム押側ストローク調節シリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800
ガイド付ジグシリンダ SGDAP32 コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP32コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
cp-320特集