カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- 伊東電機(16)
- SMC(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 前田シェルサービス(1)
- ユニオンツール(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 廣杉計器(1)
「as-2030」の検索結果

ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500