カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atbda25」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインロッドシリンダ アルファシリーズ ATBDA25シリーズ コガネイツインロッドシリンダ アルファシリーズ ATBDA25シリーズコガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
アルファシリーズツインロッドシリンダ コガネイアルファシリーズツインロッドシリンダコガネイ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
エアシリンダカテゴリ