カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • エレコム(22)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • エスコ(4)
  • ケニス(4)
  • サンワサプライ(3)
  • 日東工器(3)
  • 清和工業(2)
  • NOK(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • テンパール工業(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 不二貿易(2)
  • 三桂製作所(2)
  • ピーコック魔法瓶工業(2)
  • Bullcon(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • CKD(1)
  • ジーベックテクノロジー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av-100」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁 V182シリーズ コガネイ電磁弁 V182シリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。
作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5適合真空用仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用